曜日別特売

NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)30
厚さ(mm)0.05
内容量1箱(2巻)注文コード02522331品番920X05X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

引張強度、絶縁性能が優れています。
極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。
優れた非粘着性と滑り性を持っています。

用途
モータ、トランスのコイル絶縁に。
耐熱電線の絶縁に。
コンデンサの絶縁に。
トラスコ品番
220-6413
厚さ(mm)
0.05
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.05
材質
高強度PTFEフィルム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする