導電性アルミ箔両面テープ NO.791

(10件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
20
注文コード
02522367
品番
791 20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。

用途
各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。
OA機器の除電ブラシの固定。
各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
トラスコ品番
364-4655
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:導電性アクリル系
色
ブラック
粘着力(N/10mm)
5.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 作業現場で使用

1個単位で購入できます。まとめて購入すると、テープの性質上、粘着力が弱まり大半を捨ててしまいます。必要な時に都度購入出来るのが嬉しい。

対象商品 : 48945355
2024-07-04
用途: iPadタッチャーの粘着に
サービス業

強粘着の導電性ゲルよりも粘着力が強くて大満足です。

対象商品 : 06393895
2023-12-19
用途: 筐体とケーブルの導電接触(アース)
製造業

手で簡単にカットできますが、もう少し強度があれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 06393895
2019-12-20
用途: 静電気逃がし等

帯磁する材料が含まれているなんてびっりですが、屋外で使用すると、耐久性があまりないですので定期的な張替えが必要。
粘着も程よく屋内での使い勝手は良い。導電があるのでノリ部分も電気を通す。

1人が参考にしています
対象商品 : 06393895
2019-12-20
用途: 帯電防止

物は良いのですがお値段がぁたっかいです。。。。
やたらめったに使えないので痛いです。。。

対象商品 : 06393895
2019-02-09
用途: 包装フィルムの張り合わせに使用

粘着力も問題ないので、不定期だが購入を続けています。

対象商品 : 48945355
2018-06-23
用途: ヒートシンクを貼る
製造業

熱のあるところに貼りましたがそれなりに冷めたので便利でした

対象商品 : 48945355
2017-06-26
用途: 導電性プラダンの固定用
ケミコン長岡株式会社 様

導電性は問題ありません。剥離紙を剥がす際、テープ部も一緒にちぎれるため、もう少し強度があればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする