PE両面テープ
液晶画面での遮光が必要な箇所及び再剥離が必要な工程に最適です。
- 用途
- 液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定に。
- トラスコ品番
- 261-3933
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 色
- ブラック
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.085
- 粘着力
- ●I面(内側)(N/mm):16/25●II面(外側)(N/mm):4/25
- 引張強度(mm)
- 47.3/25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(12巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















