日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(5巻)
1箱(7巻)
1箱(10巻)
¥299,800
1箱(14巻)
1箱(21巻)
1箱(28巻)
1箱(41巻)
1箱(54巻)
1箱(67巻)
テープ幅(mm)
50
8
10
13
19
25
38
50
75
100
125
150
200
テープ長さ(m)
33
10
33
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
02522839
品番
923ULX50X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-6742
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
厚さ(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.37
引張強度(N/10mm)
52.63