日東電工(旧:Permacel)
ニトフロンフィルム
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥99,980
1箱(2巻)
1箱(3巻)
テープ幅(mm)
500
100
150
200
250
300
500
テープ厚さ(mm)
0.3
0.3
0.4
0.5
0.8
1
全38種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02527310
品番
901X30X500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途
スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
218-0004
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.3
使用温度範囲(℃)
-100~200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。