曜日別特売

ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.05
内容量1巻注文コード02529812品番9704SX05X1000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。

用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
トラスコ品番
712-7564
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/10mm)
120
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~260
テープタイプ
切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする