寺岡製作所
カプトン R 粘着テープ No.653F
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02530521
品番
653F 10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
用途
熱のかかる箇所の絶縁や固定に。
仕様
テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番
703-4917
材質
基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
10
適合規格
UL510 Flame retardant
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.057
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
157.5
引張強度(N/10mm)
63
粘着力(N/25mm)
9.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません