日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(9巻)
1箱(12巻)
¥169,800
1箱(17巻)
1箱(23巻)
テープ幅(mm)
19
10
13
19
25
38
50
75
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
02530880
品番
923SLX19X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-6425
テープ幅(mm)
19
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.17
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
4.16
引張強度(N/10mm)
147.37