ミクロンツール
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.85
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
3.4
注文コード
02531585
品番
CD.040085.S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.85
溝長(mm)
3.4
全長(mm)
43.5
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ノンコート