曜日別特売

ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1シャンク径(Φmm)3溝長(mm)4注文コード02531612品番CD.040100.S
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)1溝長(mm)4全長(mm)44シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする