日東電工(旧:Permacel)
ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
幅(mm)
300
200
300
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
02531641
品番
59HN-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度65℃です。
用途
コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
トラスコ品番
438-1251
幅(mm)
300
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
色
茶褐色
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要