曜日別特売

ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.2シャンク径(Φmm)4溝長(mm)8.8注文コード02531856品番CD.040220.S
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)8.8全長(mm)56シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする