曜日別特売

ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.8シャンク径(Φmm)4溝長(mm)11.2注文コード02531978品番CD.040280.S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ドリル径(Φmm)2.8溝長(mm)11.2全長(mm)59シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする