画像準備中

ドリル 超硬S CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.75 シャンク径(Φmm)3 溝長(mm)3.75 注文コード02532093 品番CD.050075.A
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など221種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.75 溝長(mm)3.75 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする