PL警告表示ラベル【危険】

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容危険 感電注意電源部開けるな 注文コード02532126 品番PL-108(小)
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。

文字内容危険 感電注意電源部開けるな 寸法(mm)35×70 耐熱温度(℃)-29〜100 付属品裏面離けい紙付 トラスコ品番815-1197 種別危険/禁止 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 質量(g)6 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番203108

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02532101
2018-12-10
用途:
電気関連ボックスの注意喚起に使用

小さくても目立つので使い勝手が良いです。
100枚入りの荷姿があればうれしいです。

対象商品:
02532126
2018-11-12
用途:
器械組立
製造業

御世話になっております。
品質、価格が安定しているため
定期的に購入しております。

対象商品:
02532065
2017-02-21
用途:
電源ユニットの感電警告

高温でもへたらず、シートの強度もあり十分使用できます。

対象商品:
02532065
2013-03-05
用途:
釣り船のお客様用電源の警告表示
ミヨシエンジニアリングサービス 様

釣り船で使用するので、防水が前提でぴったりの商品でした。 詳細は別途テプラで表示しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする