ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.9
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
4.5
注文コード
02532127
品番
CD.050090.A
参考基準価格(税別)
¥15,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.9
溝長(mm)
4.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ノンコート