PL警告表示ラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 文字内容警告 感電の恐れあり 種別警告 注文コード02532153 品番PL-109(大)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は文字内容・種別・日本緑十字社品番など12種類から選べます 他の種類を見る

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法

文字内容警告 感電の恐れあり 寸法(mm)50×100 耐熱温度(℃)-29〜100 仕様裏面離けい紙付 種別警告 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02532311
2019-07-04
用途:
機械のローラー部や、ポンプベルト付近などに、注意喚起のために。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までも、幸い事故は起こったことはありませんが、注意喚起シールが貼ってあることで、一息置いて、作業に取り組めるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする