※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL警告表示ラベル【警告】

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 02532363 品番 PL-120(小)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法

文字内容警告 運転中立入禁止立ち入るときは必ず電源を切ること 種別警告 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 寸法(mm)35×70 区分PL警告表示ラベル 耐熱温度(℃)-29〜100 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番815-1209 質量(g)6 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番203120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
装置の安全表記用
製造業

自社製装置に張り付ける安全表記用に購入しました
商社経由だと取り扱い終了で購入できなかったので良かったです

対象商品:
02532275
2021-02-15
用途:
製作工程

PL法に基づき、製品に貼らせていただき、出荷しています。ただのシールではないことはわかっていますが、もう少しお値段が安いといいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする