ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.15
シャンク径(Φmm)
4
溝長(mm)
10.75
注文コード
02532364
品番
CD.050215.A
参考基準価格(税別)
¥17,970
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.15
溝長(mm)
10.75
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
ノンコート