曜日別特売

ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(8巻)
テープ幅(mm)200
内容量1箱(8巻)注文コード02533007品番59HT-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。

用途
高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
色
茶褐色
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
トラスコ品番
438-1270
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする