ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
溝長(mm)
16
注文コード
02533247
品番
CD.100160.A
参考基準価格(税別)
¥20,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
16
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
ノンコート