曜日別特売

ペトロラタム系防食テープ(2種)

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)300
内容量1箱(6巻)注文コード02533278品番59H-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ペトロラタム系防錆・防食テープです。
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度65℃です。

用途
配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
色
茶褐色
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
トラスコ品番
438-1267
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※切断にはカッターが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540042
2016-12-01
用途: パンザマストやポール等の錆防止
建設業・工事業

想像していた以上に巻きやすくて効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする