日東電工(旧:Permacel)
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1箱(8巻)
1巻
幅(mm)
300
300
600
1000
500
厚さ(mm)
0.05
0.13
0.1
0.05
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02533418
品番
9704SX05X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。
用途
非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。
ヒートシール用耐熱離型に。
食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。
ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
712-7574
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~260
引張強度(N/10mm)
120