ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
幅(mm)150
内容量1箱(12巻)注文コード02533951品番59HN-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度65℃です。

用途
コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
トラスコ品番
438-1283
幅(mm)
150
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
色
茶褐色
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする