E-100RHS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02535373

E-100RHS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02535373
E-100RHS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02535373

E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付高(mm)122
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード02535373品番E-100RHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式E型自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39558881
2020-05-06
用途: ケースに取り付け
三研工業株式会社

アルミケースに取り付けましたが問題なく使用できました。

対象商品 : 02535416
2018-11-29
用途: 作業用の台のキャスターとして

しっかりとした造りではありますがまだ耐久などは今後の使用状況で判断になります。今の所スムーズに使用できています。

対象商品 : 02535574
2017-05-13
用途: スポットクーラーのウレタン純正車輪を外して交換しました。
藤井製作所製造業

弊社の工場は古い為、床はがガタガタです。純正品の車輪はウレタンで、移動するのに本体が揺れて大変でした。この柔らかいゴムキャスターに交換したら、スムーズに移動できました。  価格も安い♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする