E-65NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535495 E-65NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535495 E-65NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535495

E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535495 品番 E-65NS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式E型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)82 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする