E-65RS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター クロームメッキ仕上 02535513

E-65RS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02535513 E-65RS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02535513

E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード02535513 品番E-65RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式E型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)57 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02535513 E-65RS 39558881 E-65RHS E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39558881
2020-05-06
用途:
ケースに取り付け
三研工業株式会社 様

アルミケースに取り付けましたが問題なく使用できました。

対象商品:
02535416
2018-11-29
用途:
作業用の台のキャスターとして

しっかりとした造りではありますがまだ耐久などは今後の使用状況で判断になります。今の所スムーズに使用できています。

対象商品:
02535574
2017-05-13
用途:
スポットクーラーのウレタン純正車輪を外して交換しました。
藤井製作所 様 (製造業)

弊社の工場は古い為、床はがガタガタです。純正品の車輪はウレタンで、移動するのに本体が揺れて大変でした。この柔らかいゴムキャスターに交換したら、スムーズに移動できました。  価格も安い♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする