車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
取付高(mm)82
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式E型自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)82
偏芯E(mm)23
旋回半径R(mm)57
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪