E-75NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535556 E-75NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535556

E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535556 品番 E-75NS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式E型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする