日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1巻
1箱(2巻)
¥149,800
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(9巻)
1箱(12巻)
1箱(17巻)
1箱(23巻)
テープ幅(mm)
100
10
13
19
25
38
50
75
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02535841
品番
923SLX100X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-6206
テープ幅(mm)
100
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.17
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
4.16
引張強度(N/10mm)
147.37