ET-100RHS、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535942 ET-100RHS、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535942

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02535942 品番 ET-100RHS、M12×35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M12 軸長(mm)35 取付高(mm)126 材質(車輪)ハードゴム 長さ(mm)35 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする