ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02536107
品番
ET-125RHS、M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ハードゴム
長さ(mm)
35
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
36
旋回半径R(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)