ET-65RH、UNF1/2×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536484 ET-65RH、UNF1/2×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536484

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 車輪径(Φmm)65 注文コード02536484 品番ET-65RH、UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2 軸長(mm)14 取付高(mm)85 材質(車輪)ハードゴム 長さ(mm)14 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ピッチ/山(mm)20山 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 旋回半径R(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02536484 ET-65RH、UNF1/2×14 46007631 ET-65RH UNF1/2×14 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02536737
2015-09-30
用途:
門扉のキャスターの取替

門扉のキャスターが壊れ、ホームセンター等で色々と探してみたが、取り付けボルトサイズ、車輪径があったものが見つからない時に、モノタロウで探すと種類の多さにびっくり、早速購入し取替て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする