ET-75RHS、M12×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター ハードゴム車輪 単輪 クロームメッキ仕上 02536746

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 車輪径(Φmm)75 注文コード02536746 品番ET-75RHS、M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥575
この商品はねじ径・車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径M12 軸長(mm)14 取付高(mm)95 材質(車輪)ハードゴム 長さ(mm)14 形状自在 型式ET型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)19 ピッチ/山(mm)1.25 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする