J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02537437 品番 GUJ-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在車S 型式J型自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)86 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする