ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02538417
品番
LG-50NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小型で軽荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
荷重種別
軽荷重
型式
LG型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
46×35
取付座A×B(mm)
59×47
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)