LT-50N、UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538532 LT-50N、UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538532

ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2 注文コード02538532 品番LT-50N、UNF1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など14種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽荷重用キャスターです。

許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 六角対辺(mm)21 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02538532 LT-50N、UNF1/2×14 46012057 LT-50N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする