LT-65N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538672 LT-65N、W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02538672

ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8 注文コード02538672 品番LT-65N、W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など14種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽荷重用キャスターです。

許容荷重(daN)40 ねじ径W3/8 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)16山 六角対辺(mm)17 ストッパーなし 取付高H(mm)85 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)23 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02538672 LT-65N、W3/8×14 46012102 LT-65N W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする