ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 車輪のみ
車輪(白ナイロン車) M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02539853
品番
M-75N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
車輪幅(mm)
35
ボス幅(mm)
41
用途
一般用
型式
M型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
穴径(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応