ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.25
車輪径(Φmm)
42
注文コード
02540237
品番
P-42TS、M12×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥305
この商品は
ねじ径・車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
車輪径(Φmm)
42
許容荷重(daN)
-
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
-
材質(車輪)
ナイロン車
用途
事務機器やイスなどに最適です。
仕様
ねじ込み式タイプ
形状
自在車S
型式
Pシリーズ双輪
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
19
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
12
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
48
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪