ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
Pシリーズ双輪・プレート式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
52
注文コード
02540352
品番
P-52GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
車輪径・許容荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
主に屋内運搬用として広く使用されております。
車輪径(Φmm)
52
取付座(mm)
38×38
取付ピッチ(mm)
25×25
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
双輪キャスター
車輪幅(mm)
47
穴径P(Φmm)
6
取付寸法X×Y(mm)
25×25
取付座A×B(mm)
38×38
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
16
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪