ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8×1.25
車輪径(Φmm)
52
注文コード
02540422
品番
P-52TS、M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
ねじ径・車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
車輪径(Φmm)
52
許容荷重(daN)
-
ねじ径
M8×1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
-
材質(車輪)
ナイロン車
用途
事務機器やイスなどに最適です。
仕様
ねじ込み式タイプ
形状
自在車S
型式
Pシリーズ双輪
車輪幅(mm)
47
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
12
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
16
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
54
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02540422
P-52TS、M8×15
39326357
PT-50TS
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
539
税込
¥
593
メーカーモデルチェンジ品です。車輪径・取付高さが異なります。