ミラー
ミラーの ドリル
ミラーの 鉄工用
ミラーの 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S M2273
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.02
注文コード
02540432
品番
M2273-4.02
参考基準価格(税別)
¥45,390
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.02
溝長(mm)
24
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超超微粒子