ドリル 超硬S M2273

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.03 注文コード02540572 品番M2273-5.03
参考基準価格(税別)¥45,390 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.03 溝長(mm)28 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 材質超超微粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする