ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 車輪のみ
車輪(白ナイロン車) S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02540641
品番
S-75N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
車輪幅(mm)
25
用途
一般用
型式
S型ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
穴径(Φmm)
8.2
ボス幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応