SA-100RHS SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター 02540754

SA-100RHS SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター 02540754 SA-100RHS SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター 02540754

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02540754 品番SA-100RHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)80 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)29 金具仕上三価ユニクロ 型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプアングル式キャスター
注意
※SA-65RHS、SA-75RHS、SA-100RHSは、ハードゴムです。
※SA-100WSは、B入車です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02540833
2024-12-14
用途:
棚の移動が楽に出来るように
建設業・工事業

棚の脚にストッパー付きとストッパー無しを対角線に配置して、地震に備えました。6棚付けました。移動が楽です。

対象商品:
02540833
2024-02-01
用途:
事務所のスチールラックに
株式会社イーベース 様 (不動産業)

取り付けも簡単で、大きいラックを自由に可動できるようになり大変満足しております。

対象商品:
02540833
2021-07-28
用途:
スチール棚に取付
オペラ・パフォーマンス 様

コストコのスチール棚に取付ました。棚の加工無しで取付可能なので、便利です。
また価格もホームセンターより安いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02540833
2020-05-19
用途:
Lアングルでワゴンを自作
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちの穴あきLアングル(40x40mm)でワゴンを自作するのに支柱に取り付けるキャスターが必要だった為購入しました。取付け穴の位置が合うかどうか不安でしたが寸法図で事前に確認出来たので加工することなく取り付け出来ました。価格も安く品質も全く問題なかったので大満足です。

対象商品:
02540833
2020-07-25
用途:
アングル材の組み立て
その他業種

ホームセンター等と異なり豊富な商品の種類を値段や目的に沿って選択でき、助かります。同種商品をホームセンター等で購入するよりもかなり手頃に購入できました。

対象商品:
02540833
2020-05-29
用途:
スチールラックの足用に購入しました。
高橋工業 様 (建設業・工事業)

キタジマのスチールラックのキャスターが室内仕様の華奢な感じだったので、こちらの頑丈そうなものを購入しました。

対象商品:
02540876
2020-08-03
用途:
機械の足に
インフォマークス株式会社 様 (運輸・通信業)

取付が楽で助かりました。サイズHの寸法が間違ってます。

対象商品:
02540876
2019-03-06
用途:
サンドブラストキャビネットのキャスター

キャビネットが据え置き型なので移動できるように取り付けました。
取付穴が10oだったのでM10の六角ボルトで取り付けましたが、取付穴の上下間が狭く、ワッシャーを入れると干渉するので、M8で取り付けるか外径の小さいワッシャーを使うと良いと思います。
転がりもスムーズでストッパーもちゃんと効くので商品に問題はございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする