- 用途
- 高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。
耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。
部品の耐熱工程搬送用に。
- トラスコ品番
- 261-3973
- テープ幅(mm)
- 18
- 仕様
- ●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
- 材質
- 基材:カプトン[[(R)]]フィルム、粘着剤:シリコーン系
- 色
- 茶褐色
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 伸び(%)
- 50
- 粘着力(N/10mm)
- 2.16
- 引張強度(N/25mm)
- 122.6
- 引張強度(N/10mm)
- 49.04
- 粘着力(N/25mm)
- 5.39
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 7
- 最大テープ外径(Φmm)
- 155
- 管サイズ(mm)
- プラ芯76