福助工業
ロール巻ポリ袋(45L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10枚)
1本(10枚)
¥139
1箱(10巻×50本)
¥6,298
1箱(50巻×20本)
1袋(10枚)
1袋(50枚)
色
HDロ-ル12-45 青
HDロ-ル12-45 半透明
HDロ-ル12-45 青
HDロ-ル12-45 黒
HDロ-ル45 半透明 50枚巻
半透明
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(10枚)
注文コード
02540917
品番
482341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
色
HDロ-ル12-45 青
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800