ドリル 超硬S M2273

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.01 注文コード02540947 品番M2273-8.01
参考基準価格(税別)¥52,270 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.01 溝長(mm)34 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)8 材質超超微粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする