福助工業
キャリーバッグ かすみ草
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
1箱(1000枚)
1袋(100枚)
色
かすみ草 No.46/半透明
かすみ草 No.36/半透明
かすみ草 No.40/半透明
かすみ草 No.46/半透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
02541039
品番
488607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
商品を傾けることなく持ち運びできます。
材質
HDPE
幅(mm)
460
高さ(mm)
200
マチ(mm)
90
色
かすみ草 No.46/半透明
形状
キャリー